※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68560317
品番
8TPN-250 SUS
参考基準価格(税別)
¥15,960
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
流体
水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状
ブレードホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
427
相手側ホースサイズ
Φ25×Φ33(mm)
用途
中圧用
バルブ構造
両路開放型
TSPカプラとSPカプラの特長