※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4TPN-150 SUS TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用) 日東工器 68560344 4TPN-150 SUS TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用) 日東工器 68560344

TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68560344 品番 4TPN-150 SUS
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。

流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ブレードホース取付用 ソケットorプラグプラグ 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)170 相手側ホースサイズΦ15×Φ22(mm) 用途中圧用 バルブ構造両路開放型

TSPカプラとSPカプラの特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする