※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68560353
品番
6TPN-190 SUS
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
流体
水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状
ブレードホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
245
相手側ホースサイズ
Φ19×Φ26(mm)
用途
中圧用
バルブ構造
両路開放型
TSPカプラとSPカプラの特長