※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68560362
品番
1TSF BRASS FKM
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
流体
水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1/8
最高使用圧力(MPa)
5.0
材質(本体)
真ちゅう
用途
中圧用
質量(g)
27
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
両路開放型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
7.5[76]
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
TSPカプラとSPカプラの特長