※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2TSF BRASS FKM TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器 68560371 2TSF BRASS FKM TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器 68560371

TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68560371 品番 2TSF BRASS FKM
参考基準価格(税別)¥2,545 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応

寸法D(mm)24 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)5.0 材質(本体)真ちゅう 用途中圧用 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])7.5[76]
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

TSPカプラとSPカプラの特長

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68560387
2020-01-25
用途:
果樹用動噴
農・林・水産業

以前も購入しております。液漏れがなく、取り外しが容易で良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする