SN74HCT573NSR IC LATCH OCT TRANSP D 20SO Texas Instruments 68560391

IC LATCH OCT TRANSP D 20SO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68560391品番SN74HCT573NSR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
97

3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチ

その他【パッケージ/ピン】SOP/20寸法(mm)12.6×5.3×1.95チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-6【低レベル】32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする