USB3.0フラッシュメモリ 128GB

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68560497 品番SDCZ48-128G-U46
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スピード、大容量、ファイルセキュリティを兼ね備えたおしゃれで丈夫なUSB。
Mac・Win対応。

その他【転送速度】USB3.0 本体寸法(mm)56.8×21.3×10.8 インターフェースUSB Type A 記憶容量128GB 保存温度範囲(℃)-10〜70 転送速度(MB/sec)100 動作温度範囲(℃)0〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする