※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3TSH SUS FKM TSPカプラ TSH型(ホース取付用) 日東工器 68560563 3TSH SUS FKM TSPカプラ TSH型(ホース取付用) 日東工器 68560563

TSPカプラ TSH型(ホース取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68560563 品番 3TSH SUS FKM
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。

流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR3/8 最高使用圧力(MPa)5.0 材質(本体)ステンレス 用途中圧用 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])7.5[76]
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

TSPカプラとSPカプラの特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする