ERZV05D470 ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47V Panasonic(パナソニック) 68560680

ZNRサージアブソーバ Dタイプ 47V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格電力(W)0.01注文コード68560680品番ERZV05D470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥78
販売価格(税別)
71
定格電力(W)0.01定格【サージ電流耐量】250、【エネルギー耐量】1.1J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲30Vrms入数1個制限電圧(V)104最大定格電圧(V)38バリスタ電圧(V)47静電容量(pF)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする