Panasonic(パナソニック)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 240V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
定格電力(W)
0.4
注文コード
68560725
品番
ERZV09D241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
定格電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電力(W)
0.4
定格
【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】30J
取付ピッチ(mm)
5.0 (±1)
電圧許容範囲
150Vrms
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
395
最大定格電圧(V)
200
バリスタ電圧(V)
240
静電容量(pF)
380