※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3TSN-90 SUS NBR TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器 68560755 3TSN-90 SUS NBR TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器 68560755

TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68560755 品番 3TSN-90 SUS NBR
参考基準価格(税別)¥6,845 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。

流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ブレードホース取付用 ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)129 相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm) 用途中圧用 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ニトリルゴム
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
※使用するホースにより圧力・温度仕様は異なります。

TSPカプラとSPカプラの特長

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68560773
2024-04-22
用途:
製品の組立

製品も良く、早く届くためいつも購入させていただいております。
今後ともよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする