日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68560773
品番
4TSN-150 SUS NBR
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
流体
水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状
ブレードホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
237
相手側ホースサイズ
Φ15×Φ22(mm)
用途
中圧用
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
両路開放型
材質(シール)
ニトリルゴム
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
※使用するホースにより圧力・温度仕様は異なります。
TSPカプラとSPカプラの特長