※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BV-2TSF BRASS FKM TSPカプラ ボールバルブ付 日東工器 68560807 BV-2TSF BRASS FKM TSPカプラ ボールバルブ付 日東工器 68560807

TSPカプラ ボールバルブ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68560807 品番 BV-2TSF BRASS FKM
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

TSPカプラとボールバルブを一体化。
接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。

流体水、作動油、空気、ガス 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真ちゅう 用途低圧用 質量(g)104 使用温度範囲(℃)-5〜+120 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

TSPカプラとSPカプラの特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする