日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
金型カプラ PM型(めねじ取付用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68560904
品番
K-01PM-HH BRASS
参考基準価格(税別)
¥395
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
流体
水・温油
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
Rc1/8
材質(本体)
真ちゅう
用途
低圧用
トラスコ品番
777-9658
質量(g)
9
バルブ構造
片路開閉型・両路開放型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]