金型カプラ PM型(めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68560913 品番 K-02PM-HH BRASS
参考基準価格(税別)¥395 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。

流体水・温油 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズRc1/4 材質(本体)真ちゅう 用途低圧用 トラスコ品番777-9666 質量(g)15 バルブ構造片路開閉型・両路開放型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする