※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
金型カプラ SHL型(ホース取付用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68560947
品番
K-03TSHL BRASS NBR
参考基準価格(税別)
¥2,175
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
流体
水・温油
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット(バルブなし)
材質(本体)
真ちゅう
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
相手側ホースサイズ
3/8
用途
低圧用
トラスコ品番
777-9682
質量(g)
87
バルブ構造
片路開閉型・両路開放型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]