※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
金型カプラ SH型(ホース取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68560992
品番
K-03TSH BRASS FKM
参考基準価格(税別)
¥2,315
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
流体
水・温油
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット(バルブなし)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真ちゅう
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
相手側ホースサイズ
3/8
用途
低圧用
バルブ構造
片路開閉型・両路開放型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]