※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
金型カプラ SM型(めねじ取付用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68561026
品番
K-02TSM BRASS NBR
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
流体
水・温油
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット(バルブなし)
相手側取付サイズ
Rc1/4
材質(本体)
真ちゅう
用途
低圧用
トラスコ品番
814-7689
質量(g)
70
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
片路開閉型・両路開放型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]