※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-03SM BSBM X-100 金型カプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器 68561053 K-03SM BSBM X-100 金型カプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器 68561053

金型カプラ SM型(めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズRc3/8 注文コード68561053 品番K-03SM BSBM X-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は相手側取付サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。

流体水・温油 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズRc3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真ちゅう 用途低圧用 質量(g)82 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造片路開閉型・両路開放型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68561053 K-03SM BSBM X-100 34731487 K-03SM BRASS FKM 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器 1個 2,598
欠品中
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする