日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
金型カプラ 大流量タイプ プラグ (ホース取り付け用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68561071
品番
K3-03PH BRASS
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
流量が約2倍にアップ
材質(本体)
真ちゅう
流体
水・温油
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
用途
低圧用
トラスコ品番
777-9712
質量(g)
19
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
片路開閉型・両路開放型
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
相手側ホースサイズ
3/8