半袖ジャケット 608

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68561097 品番 608
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ラフに着れタフに動けるハードワーク仕様。

スモークグリーン サイズS 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様樹脂ボタン 種別半袖ジャケット 材質ソフトサマーツイル 肩幅(cm)42 袖丈(cm)53 着丈(cm)58 バスト(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする