LINKMAN
2mmピッチコネクタ ポスト 2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68561109
品番
BSG-LPH-S02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21
販売価格(税別)
¥
19
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
温度範囲(℃)
-25~+85
定格電圧(V)
100 AC/DC
定格電流(A)
2 AC/DC
絶縁抵抗(MΩ)
1000 min
耐電圧(V)
800 AC/minute
最大接触抵抗(mΩ)
20