※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZEL-3S BRASS NBR ゼロスピルカプラ ソケット 日東工器 68561245 ZEL-3S BRASS NBR ゼロスピルカプラ ソケット 日東工器 68561245

ゼロスピルカプラ ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズR3/8 材質(本体)真ちゅう 材質(シール)ニトリルゴム 注文コード68561245 品番ZEL-3S BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥10,060 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は相手側取付サイズ・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。

流体水・作動油・空気・ガス 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 材質(本体)真ちゅう 質量(g)255 使用温度範囲(℃)-20〜+80 材質(シール)ニトリルゴム 用途中圧用 トラスコ品番778-1181 バルブ構造両路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
注意
※流体は、本体材質・シール材質によって異なります。
※使用可能な温度範囲は、使用条件により異なります。

商品説明動画

液だれが少ない流体継手ゼロスピルカプラ
この動画は、1人が参考にしています。
【日東工器】液だれ低減型 ゼロスピルカプラ
【日東工器】ゼロスピルカプラ導入における改善事例
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする