USBコネクタ(Aタイプ ケーブル取付型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68561705 品番3211MSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ケーブル取り付け型USB-Aオスコネクタです。絶縁体は付属していないので別途収縮チューブなどで絶縁してください。

タイプA 固定タイプ【ケーブル】はんだ付け 形態【コネクタ】プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラスチックカバーは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする