曜日別特売
ZEL-4P SUS FKM ゼロスピルカプラ プラグ 日東工器 68561753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZEL-4P SUS FKM ゼロスピルカプラ プラグ 日東工器 68561753
ZEL-4P SUS FKM ゼロスピルカプラ プラグ 日東工器 68561753

ゼロスピルカプラ プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個相手側取付サイズR1/2材質(シール)ふっ素ゴム注文コード68561753品番ZEL-4P SUS FKM
参考基準価格(税別)¥11,690販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。

用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR1/2最高使用圧力(MPa)3.5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)109使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)ふっ素ゴムバルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
注意
※流体は、本体材質・シール材質によって異なります。
※使用可能な温度範囲は、使用条件により異なります。

商品説明動画

液だれが少ない流体継手ゼロスピルカプラ
【日東工器】液だれ低減型 ゼロスピルカプラ
【日東工器】ゼロスピルカプラ導入における改善事例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする