※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68561875
品番
PV-85PN STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
流体
空気
取り付け形状
ウレタンホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
用途
低圧用
質量(g)
78
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
バルブ構造
パージバルブ
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
相手側ホースサイズ
Φ8.5×12.5(mm)
商品説明動画
エアー配管用継手 分離比較(カプラ)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった