日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の 分岐カプラー
パージラインカプラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68561884
品番
RE-PV-30 BRASS NBR
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。
1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
分岐数
3
用途
低圧用
サイズ
【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM)
材質(本体)
真ちゅう(クロムめっき)
質量(g)
1090
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
取り付け形状
3分岐配管用
バルブ構造
片路開閉型
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]