日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68561893
品番
20SF-BL SUS NBR
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
流体
空気・水
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
用途
低圧用
トラスコ品番
778-0800
質量(g)
95
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
注意
※鋼鉄は空気のみ適合
TSPカプラとSPカプラの特長