日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68561936
品番
30SF-BL STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
流体
空気
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R3/8
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
用途
低圧用
トラスコ品番
777-8775
質量(g)
103
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
注意
※鋼鉄は空気のみ適合
TSPカプラとSPカプラの特長