※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40SF-BL STEEL NBR ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) 日東工器 68561945 40SF-BL STEEL NBR ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) 日東工器 68561945

ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68561945 品番 40SF-BL STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。

流体空気 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1/2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 用途低圧用 トラスコ品番777-8902 質量(g)139 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
注意
※鋼鉄は空気のみ適合

TSPカプラとSPカプラの特長

TSPカプラとSPカプラの特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする