bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 603
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68561946
品番
603
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ラフに着れタフに動けるハードワーク仕様。
色
サンドベージュ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
73
仕様
樹脂ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
ソフトサマーツイル
サイズ(cm)
73
股下(cm)
77