※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68562006
品番
40SH-BL STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥1,815
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
用途
低圧用
トラスコ品番
777-8911
質量(g)
118
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
相手側ホースサイズ
1/2
注意
※鋼鉄は空気のみ適合
TSPカプラとSPカプラの特長