※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40SM-BL STEEL NBR ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) 日東工器 68562067 40SM-BL STEEL NBR ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) 日東工器 68562067

ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68562067 品番 40SM-BL STEEL NBR
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。

材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 相手側取付サイズRc1/2 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 用途低圧用 トラスコ品番777-8929 質量(g)131 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
注意
※鋼鉄は空気のみ適合

TSPカプラとSPカプラの特長

TSPカプラとSPカプラの特長

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68562042
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする