日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68562076
品番
65SN-BL STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
流体
空気
取り付け形状
ウレタンホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
用途
低圧用
トラスコ品番
777-9054
質量(g)
115
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
相手側ホースサイズ
Φ6.5×10(mm)
注意
※鋼鉄は空気のみ適合
TSPカプラとSPカプラの特長