日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68562094
品番
85SN-BL STEEL NBR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
流体
空気
取り付け形状
ウレタンホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
用途
低圧用
トラスコ品番
777-9216
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
相手側ホースサイズ
Φ8.5×12.5(mm)
注意
※鋼鉄は空気のみ適合
TSPカプラとSPカプラの特長