日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ブレードホース取付用ハイカプラ PN型 プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68562103
品番
90PN-BH BRASS
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ホースバンド不要でホースを装着。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体)
真ちゅう
流体
空気・水
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ブレードホース取付用/ハイカプラ
ソケットorプラグ
プラグ
用途
低圧用
質量(g)
88
バルブ構造
片路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
相手側ホースサイズ
Φ9×Φ15(mm)