日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ブレードホース取付用ハイカプラ PN型 プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68562112
品番
90PN-BH STEEL
参考基準価格(税別)
¥1,215
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ホースバンド不要でホースを装着。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
取り付け形状
ブレードホース取付用/ハイカプラ
ソケットorプラグ
プラグ
用途
低圧用
質量(g)
86
寸法L(mm)
51
バルブ構造
片路開閉型
寸法C(mm)
20
寸法H1(mm)
六角23
寸法H2(mm)
六角24
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
寸法B(Φmm)
7.5
相手側ホースサイズ
Φ9×Φ15(mm)