※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイカプラ SF型(おねじ取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68562155
品番
20SF SUS FKM
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
流体
空気・水
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
101
用途
低圧用
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
注意
※鋼鉄製は空気のみ
TSPカプラとSPカプラの特長