※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイカプラ SH型(ホース取付用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68562313
品番
20SH STEEL FKM
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
流体
空気
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
質量(g)
99
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
用途
低圧用
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
相手側ホースサイズ
1/4
注意
※鋼鉄製は空気のみ
TSPカプラとSPカプラの特長