※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ハイカプラ SM型(めねじ取付用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68562401
品番
600SM SUS FKM
参考基準価格(税別)
¥11,820
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
材質(本体)
ステンレス鋼
流体
空気・水
相手側取付サイズ
Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
質量(g)
243
用途
低圧用
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
注意
※鋼鉄製は空気のみ
TSPカプラとSPカプラの特長