曜日別特売
2131D2*12GSE 24ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×2列] LINKMAN 68562421

24ピン基板用ピンヘッダー[12ピン×2列]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68562421品番2131D2*12GSE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
ピッチ(mm)2.54列数2列定格電流(A)1Aコネクタ形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)ピン数(ピン)24(2×12ピン)接点材質真ちゅう定格温度(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500(1min)最大接触抵抗(mΩ)30(DC100mA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする