※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20SM STEEL FKM ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器 68562426 20SM STEEL FKM ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器 68562426

ハイカプラ SM型(めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68562426 品番 20SM STEEL FKM
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。

材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 相手側取付サイズRc1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 質量(g)97 用途低圧用 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
注意
※鋼鉄製は空気のみ

TSPカプラとSPカプラの特長

TSPカプラとSPカプラの特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする