日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流体
空気
注文コード
68562453
品番
90SN-BH STEEL NBR
参考基準価格(税別)
¥1,815
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
流体
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホースバンド不要でホースを装着。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
寸法B(Φmm)
8.5
寸法D(Φmm)
26.5
寸法H1(mm)
六角24
寸法H2(mm)
六角24
寸法L(mm)
64.5
流体
空気
取り付け形状
ブレードホース取付用/ハイカプラ
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質(本体)
鋼鉄(クロムめっき)
用途
低圧用
質量(g)
147
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20]
相手側ホースサイズ
Φ9×Φ15(mm)
注意
※鋼鉄製は空気のみ
※使用するホースにより圧力・温度仕様は異なります。