※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F35-8S STEEL FKM フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用) 日東工器 68562611 F35-8S STEEL FKM フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用) 日東工器 68562611

フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68562611 品番 F35-8S STEEL FKM
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フラットな接続面でダスト対策。
カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。

流体作動油 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1 最高使用圧力(MPa)35.0 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 用途高圧用 トラスコ品番777-9445 質量(g)1520 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68562611
2014-10-08
用途:
建設機械用油圧ホースのジョイント

残圧が残り、接続が出来ず、使用不可でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする