※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
フラットフェイスカプラ F35型 プラグ(おねじ取付用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68562663
品番
F35-8P STEEL FKM
参考基準価格(税別)
¥17,620
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フラットな接続面でダスト対策。
カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。
流体
作動油
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
R1
最高使用圧力(MPa)
35.0
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
用途
高圧用
トラスコ品番
777-9437
質量(g)
1000
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
52.5[536]