※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
マルチカプラ MALC-HSP型 ソケット(高圧用ねじ固定型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68562821
品番
MALC-2HS STEEL FKM
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応。
流体
作動油
取り付け形状
高圧用ねじ固定型
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
21.0(単体時/8..0)
用途
複数配管用(自動)
質量(g)
89
使用温度範囲(℃)
-20〜+180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.5[321](単体時/12.0[122])
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった