ICC05-016-360T-F ICソケット16ピン(板バネ式) KEL 68562886

ICソケット16ピン(板バネ式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68562886品番ICC05-016-360T-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

16ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。

材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする