カーゴパンツ 804

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68562926 品番 804
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラフに着れタフに動けるハードワーク仕様。

ライトブルー 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)73 仕様樹脂ボタン 種別カーゴパンツ 材質ソフトツイル サイズ(cm)73 股下(cm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする