※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MALC-1P SUS FKM マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型) 日東工器 68563196 MALC-1P SUS FKM マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型) 日東工器 68563196

マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68563196 品番 MALC-1P SUS FKM
参考基準価格(税別)¥11,430 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
流体水・空気・作動油 取り付け形状中圧用ねじ固定型 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)7.0(単体時/2.0) 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする