日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
マルチカプラ MAM-A型 プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
相手側取付サイズ
R1/4
注文コード
68563327
品番
MAM-A-2P6 BRASS FKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,500
この商品は
相手側取付サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一回の接続で複数の配管を同時に接続。
2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
流体
空気・水
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
質量(g)
1100
ポート数
6(プレート/小)
取付ねじサイズ
Rc1/4
用途
複数配管用(手動)
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
商品説明動画
複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ
参考になった